Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4169-A putkimerkintä kemiallinen keltainen 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4CGJ 8PLD3

BRADY 4169-A Pipe Marker Chemical Keltainen 3/4 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4CGJ Malli: 4169-ARistiviite: 8PLD3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4169-D -putkimerkintä kemiallinen keltainen 4-6 tuumaa | AF4CAN 8PHT9 4169-DKeltainen4 - 6 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy€22.39
BRADY 4169-B Putkimerkintäkemikaali Y 1-1/2-2-3/8 In | AF4GKV 8VY86 4169-BKeltainen1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.43
BRADY 4169-G Putken merkintä kemiallinen keltainen 8-9-7/8 tuumaa | AF4JRH 8YDF6 4169-GKeltainen8 - 9-7 / 8 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy€40.24
BRADY 4169-F Putkimerkintä Kemiallinen keltainen 6-7-7/8 tuumaa | AF4RUP 9HU82 4169-FKeltainen6 - 7-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€23.38
BRADY 4169-C -putkimerkkikemikaali Y 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF4YNJ 9PYA3 4169 -CKeltainen2-1/2 to 3-7/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€20.70
BRADY 4309-B Pipe Marker Chemical | AF8CMK 24VH92 4309-BOranssi1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.39
BRADY 4309-A Pipe Marker Chemical | AF8CMR 24VH98 4309-Oranssi3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€8.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4169-A Pipe Marker Chemical Keltainen 3/4 - 1-3/8 tuumaa
€8.43 / yksikkö