Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 41527 Putkien merkintä vihreä viina keltainen | AF4VBY 9LCV3

BRADY 41527 Pipe Marker Green Liquor Keltainen

Varastossa
Tuote: AF4VBY Malli: 41527Ristiviite: 9LCV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Roll pituus30ft.
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusMerkin kiinnitystyyliLeveysHinta
BRADY 15533 Putkien merkintä vihreä viina keltainen | AF4PFZ 9E526 15533Keltainen12 "napsauttaa12 "€150.32
BRADY 109032 putkimerkintä 30 jalan korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli | AF7AAA 20TE41 109032Oranssi30ft.Itseliimautuva8"€185.50
BRADY 109033 Putkimerkki 30 jalan korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli | AF7AAB 20TE42 109033Oranssi30ft.Itseliimautuva12 "€202.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 41527 Pipe Marker Green Liquor Keltainen
€169.90 / yksikkö