BRADY 4125-H putkimerkki Pehmeä vesi vihreä 10 - 15 tuumaa | AF4UKH 9KDC8

BRADY 4125-H putkimerkki Pehmeä vesi vihreä 10-15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4UKH Malli: 4125-HRistiviite: 9KDC8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan10 - 15 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7265-1 Pipe Marker Pehmeä vesi Vihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE3ABF 5ADW5 7265-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7265-3C Pipe Marker Pehmeä vesi Vihreä 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE3ABH 5ADW7 7265-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7265-4 Pipe Marker Pehmeä vesi Vihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ABJ 5ADW8 7265-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.94
BRADY 4125-A putkimerkintä pehmeä vesi vihreä 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF3TKA 8CTT8 4125-3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€10.08
BRADY 4125-B Putkimerkintä Pehmeä vesi Vihreä 1-1/2-2-3/8 In | AF3TMT 8CUV1 4125-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.80
BRADY 4125-D -putkimerkintä Pehmeä vesi Vihreä 4-6 tuumaa | AF3TVW 8CWY0 4125-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.58
BRADY 4125-G Putkimerkintä Pehmeä vesi Vihreä 8-9-7/8 tuumaa | AF4REZ 9GEV8 4125-G8 - 9-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€38.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4125-H putkimerkki Pehmeä vesi vihreä 10-15 tuumaa
€42.45 / yksikkö