Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4125-A putkimerkintä pehmeä vesi vihreä 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF3TKA 8CTT8

BRADY 4125-A putkimerkki Pehmeä vesi vihreä 3/4 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TKA Malli: 4125-ARistiviite: 8CTT8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7265-1 Pipe Marker Pehmeä vesi Vihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE3ABF 5ADW5 7265-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7265-3C Pipe Marker Pehmeä vesi Vihreä 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE3ABH 5ADW7 7265-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7265-4 Pipe Marker Pehmeä vesi Vihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ABJ 5ADW8 7265-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.94
BRADY 4125-B Putkimerkintä Pehmeä vesi Vihreä 1-1/2-2-3/8 In | AF3TMT 8CUV1 4125-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.80
BRADY 4125-D -putkimerkintä Pehmeä vesi Vihreä 4-6 tuumaa | AF3TVW 8CWY0 4125-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.58
BRADY 4125-G Putkimerkintä Pehmeä vesi Vihreä 8-9-7/8 tuumaa | AF4REZ 9GEV8 4125-G8 - 9-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€38.26
BRADY 4125-F -putkimerkintä pehmeä vesi vihreä 6-7-7 / 8 tuumaa | AF4UAY 9K770 4125-F6 - 7-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€23.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4125-A putkimerkki Pehmeä vesi vihreä 3/4 - 1-3/8 tuumaa
€10.08 / yksikkö