Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4119-D -putkimerkintä palaa keltaisena 4-6 tuumaa | AF3TQV 8CVT9

BRADY 4119-D Pipe Marker Return keltainen 4 - 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TQV Malli: 4119-DRistiviite: 8CVT9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7242-1 -putkimerkintä palaa vihreänä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AD9JLG 4T612 7242-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7244-1 -putkimerkintä palaa keltaisena 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AD9JLH 4T613 7244-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7244-4 Putkimerkintä Keltainen 3/4-2-3/8 tuumaa | AD9JLJ 4T614 7244-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7242-4 Putkimerkintä palaa vihreänä 3/4-2-3/8 tuumaa | AD9JLK 4T615 7242-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7244-3C -putkimerkin paluu keltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE3AAF 5ADU0 7244-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7242-1HV -putkimerkintä palaa vihreänä 8 tuumaa tai enemmän | AE9WVL 6N616 7242-1 HV24 "Vihreä8 "ja suurempi4"ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€23.75
BRADY 41514 Putkimerkintä Keltainen | AF3RVA 8CMP4 415148"Keltainen-8"Mustanapsauttaa-Paineherkkä vinyyli€168.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4119-D Pipe Marker Return keltainen 4 - 6 tuumaa
€22.77 / yksikkö