Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4062-F -putkimerkintä Polttoainekaasu keltainen 6-7-7 / 8 tuumaa | AF3TGV 8CT69

BRADY 4062-F putkimerkki Polttoainekaasu keltainen 6 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TGV Malli: 4062-FRistiviite: 8CT69
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
€24.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan6 - 7-7 / 8 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7114-4 Pipe Marker Polttoaine Keltainen 3/4 - 2-3 / 8 In | AE2ZUL 5ACZ9 7114-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7357-1HV -putkimerkinnän polttoainekaasu Br 8 tuumaa tai suurempi | AE3YYR 5GWY1 7357-1 HV24 "Ruskea8 "ja suurempi4"ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€1.18
BRADY 4062-C Putkimerkintä Polttoainekaasu Y 2-1/2-3-7/8 In | AF4EDR 8TN91 4062 -C-Keltainen2-1/2 to 3-7/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€20.51
BRADY 4062-A -putkimerkintä Polttoainekaasu keltainen 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4LPJ 9AGA0 4062--Keltainen3/4 to 1-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€8.37
BRADY 4062-B Putkimerkintä Polttoainekaasu Y 1-1/2-2-3/8 In | AF4PVK 9F070 4062-B-Keltainen1-1/2 to 2-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€11.64
BRADY 4062-D -putkimerkintä, polttoaine, keltainen 4-6 tuumaa | AF6AWA 9UEJ1 4062-D-Keltainen4 - 6 "-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€22.18
BRADY 4321-A -putkimerkkipolttoainekaasu | AF8CNR 24VJ18 4321--Ruskea3/4 to 1-3/8"-Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€8.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4062-F putkimerkki Polttoainekaasu keltainen 6 - 7-7/8 tuumaa
€24.48 / yksikkö