Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4049-C -putkimerkintä kotimaan kylmäveden palautus | AF4VGV 9LE94

BRADY 4049-C putkimerkki kotitalouksien kylmän veden palautus

Varastossa
Tuote: AF4VGV Malli: 4049-CRistiviite: 9LE94

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanHinta
BRADY 4049-A -putkimerkintä kotimaan kylmäveden palautus | AF4CKA 8PLZ3 4049-3/4 to 1-3/8"€8.43
BRADY 4049-B Putkimerkki Kotitalouksien kylmän veden paluu | AF4NRK 9DTW9 4049-B1-1/2 to 2-3/8"€11.87
BRADY 4049-D Putkimerkki Kotitalouksien kylmän veden paluu 4-6 | AF4PXM 9F367 4049-D4 - 6 "€23.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4049-C putkimerkki kotitalouksien kylmän veden palautus
€20.70 / yksikkö