Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4034-D Pipe Marker Paineilma Sininen 4 - 6 tuumaa | AE9AAB 6GV11

BRADY 4034-D Pipe Marker Paineilma Sininen 4 - 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9AAB Malli: 4034-DRistiviite: 6GV11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5660-HPHV -putkimerkintä paineilmalla, 8 tuumaa tai suurempi | AA6MPX 14H792 5660-HPHV32 "sininen8 "ja suurempi4.25 "ValkoinenHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.45
BRADY 5660-I -putkimerkintä Paineilma 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MPY 14H793 5660-I8"sininen1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€22.10
BRADY 5660-II -putkimerkintä Paineilma 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AA6MPZ 14H794 II-566012 "sininen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€33.73
BRADY 5660-O -putkimerkintä paineilmasininen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MQA 14H795 5660-O-8"sininen1/2 to 1-3/8"5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02
BRADY 5661-I -putkimerkintä Paineilma 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MQB 14H796 5661-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€16.73
BRADY 5661-II -putkimerkintä Paineilma 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AA6MQC 14H797 II-566112 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€25.34
BRADY 5661-O -putkimerkintä paineilma 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MQD 14H798 5661-O-8"Keltainen-5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€15.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4034-D Pipe Marker Paineilma Sininen 4 - 6 tuumaa
€27.12 / yksikkö