Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4030-A -putkimerkintä kylmän veden paluu 3/4 - 1-3 / 8in | AF3RYE 8CNJ6

BRADY 4030-A putkimerkki kylmän veden paluu 3/4 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3RYE Malli: 4030-ARistiviite: 8CNJ6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7056-1 Putkimerkintä kylmävesi paluu 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AE2ZPN 5ACN3 7056-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7056-3C -putkimerkintä kylmävesi palaa 3/4-tuumaiseen AE2ZPQ 5ACN5 7056-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7056-4 -putkimerkintä kylmän veden paluu 3/4 - 2-3 / 8in | AE2ZPR 5ACN6 7056-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 4030-G -putkimerkintä kylmän veden paluu 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF3RPW 8CLC8 4030-G8 - 9-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€33.34
BRADY 20413 Putkimerkintä Kylmän veden paluu 1 tuumaa h | AF4DDJ 8RL99 20413-1"Itseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo8"€37.20
BRADY 4030-D -putkimerkintä Kylmän veden paluu Vihreä 4-6 tuumaa | AF4JJK 8YAC3 4030-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.18
BRADY 4030-C -putkimerkintä kylmän veden paluu 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AF4QCX 9F905 4030 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€20.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4030-A putkimerkki kylmän veden paluu 3/4 - 1-3/8 tuumaa
€8.66 / yksikkö