Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4027-D -putkimerkintä City Gas Yellow 4-6 In | AF4VED 9LDC0

BRADY 4027-D Pipe Marker City Gas Keltainen 4–6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4VED Malli: 4027-DRistiviite: 9LDC0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanHinta
BRADY 4027-B -putkimerkintä Kaupunkikaasu Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF4LPV 9AGD7 4027-B1-1/2 to 2-3/8"€11.31
BRADY 4027-C -putkimerkintä Kaupunkikaasu Y 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF4NRM 9DTX1 4027 -C2-1/2 to 3-7/8"€20.51
BRADY 4027-A Pipe Marker City Gas Keltainen 3/4 - 1-3/8 tuumaa | AF6BHW 9VZG1 4027-3/4 to 1-3/8"€8.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4027-D Pipe Marker City Gas Keltainen 4–6 tuumaa
€23.45 / yksikkö