Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4025-B -putkimerkintä kloorikeltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZFD 5GXJ7

BRADY 4025-B Pipe Marker Kloorikeltainen 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3ZFD Malli: 4025-BRistiviite: 5GXJ7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Korkeus7 / 8 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliRoll pituusHinta
BRADY 7048-1HV Putkimerkintä kloori Keltainen 8 tuumaa tai suurempi | AE2ZPH 5ACL8 7048-1 HV24 "Keltainen8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli-€25.60
BRADY 7048-3C putkimerkintä kloorikeltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZPJ 5ACL9 7048-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli-€0.56
BRADY 7048-4 putkimerkintä kloorikeltainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZPK 5ACN0 7048-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli-€0.56
BRADY 7343-3C -putkimerkintä kloorioranssi 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE3YXY 5GWU3 7343-3C2.75 "Oranssi3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli-€18.77
BRADY 4025-A putkimerkintä kloorikeltainen 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZFC 5GXJ6 4025-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€11.24
BRADY 4025-C Putkimerkintäkloori Y 2-1/2-3-7/8 In | AE3ZUJ 5GYL0 4025 -C2"Keltainen2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€20.90
BRADY 4025-D -putkimerkintä kloorikeltainen 4-6 tuumaa | AE3ZUK 5GYL1 4025-D2 13 / 16 "Keltainen4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€22.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4025-B Pipe Marker Kloorikeltainen 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa
€12.55 / yksikkö