Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4017-F Pipe Marker Kattilan syöttövesi 6 - 7-7/8 tuumaa | AF4RFP 9GEY3

BRADY 4017-F Pipe Marker Kattilan syöttövesi 6 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4RFP Malli: 4017-FRistiviite: 9GEY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan6 - 7-7 / 8 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5637-HPHV Putkimerkintäkattilan syöttövesi 8 tuumaa tai suurempi | AA6MNT 14H765 5637-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.45
BRADY 5637-I -putkimerkkikattilan syöttövesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AA6MNU 14H766 5637-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.63
BRADY 5637-II -putkimerkkikattilan syöttövesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AA6MNV 14H767 II-563712 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€23.95
BRADY 5637-O -putkimerkkikattilan syöttövesi 1/2 - 1-3 / 8in | AA6MNW 14H768 5637-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€13.58
BRADY 7033-1 Putkimerkkikattilan syöttövesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AE2ZNP 5ACJ4 7033-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7033-4 Putkimerkintäkattilan syöttövesi 3/4-2-3/8in | AE2ZNQ 5ACJ7 7033-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7332-1 Putkimerkkikattilan syöttövesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AE3AHT 5AEG5 7332-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€19.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4017-F Pipe Marker Kattilan syöttövesi 6 - 7-7/8 tuumaa
€23.17 / yksikkö