Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 36288 nauhanauha 4 tuuman leveys 90 jalkaa | AE8YVX 6GP10

BRADY 36288 Teippi punainen 4 tuumaa leveys 90 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE8YVX Malli: 36288Ristiviite: 6GP10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneteippi
Väripunainen
Pituus90ft.
MateriaaliVinyyli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY 36302 nauhanauha 1 tuuman leveys 90 jalkaa | AE8YWB 6GP14 363021"€35.02
BRADY 55261 nauhanauha 2 tuuman leveys 90 jalkaa | AE9BPW 6HF66 552612"€71.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 36288 Teippi punainen 4 tuumaa leveys 90 jalkaa pituus
€142.77 / yksikkö