Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3430-H -kirjeetarra H 1-1/2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys vinyyli | AH3JPK 32MF81

BRADY 3430-H kirjaintarra H 1-1/2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AH3JPK Malli: 3430-HRistiviite: 32MF81

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriKeltainen
MerkkiH
Merkin korkeus1"
Merkin leveys9 / 16 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden10
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0049
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)0.05
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiKorttien lukumääräHinta
BRADY 3430-LTR KIT Letter Label A Thru Z 1-1 / 2 tuuman korkeus PK25 | AH3JFQ 32MD89 3430-LTR SARJAA läpi Z25€120.40
BRADY 3430-A Letter Label A 1-1 / 2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveä vinyyli | AH3JPD 32MF75 3430-A1€8.79
BRADY 3430-B Letter Label B 1-1 / 2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys vinyyli | AH3JPE 32MF76 3430-BB1€9.44
BRADY 3430-C Letter Label C -numerokortit 1 Vinyyli AH3JPF 32MF77 3430 -CC1€9.44
BRADY 3430-D Letter Label D No. Cards 1 Vinyyli | AH3JPG 32MF78 3430-DD1€9.44
BRADY 3430-E Letter Label E No. Cards 1 Vinyyli | AH3JPH 32MF79 3430-EE1€9.44
BRADY 3430-G Letter Label Lab No. -kortit 1 Vinyyli | AH3JPJ 32MF80 3430-GG1€8.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3430-H kirjaintarra H 1-1/2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys vinyyli
€9.40 / yksikkö