Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3420-J Letter -tunnistekortti J - 32 kpl pakkaus | AD9JQH 4T713

BRADY 3420-J Letter Identification Card J - 32 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9JQH Malli: 3420-JRistiviite: 4T713

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
MerkkiJ
Merkin korkeus5 / 8 "
Merkin leveys9 / 16 "
VäriMusta keltaisella
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä32
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
kokonaisleveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADY 3420-A -kirje A - 32-pakkaus | AD9JPY 4T704 3420-A3 / 8 "11 / 32 "1 / 2 "11 / 32 "€8.72
BRADY 3420-B Letter Identification Card B - pakkaus 32 | AD9JPZ 4T705 3420-BB5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€8.73
BRADY 3420-C Letter -tunnistekortti C - pakkaus 32 | AD9JQA 4T706 3420 -CC5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€8.70
BRADY 3420-D Letter -todistuskortti D - pakkaus 32 | AD9JQB 4T707 3420-DD5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€9.16
BRADY 3420 -E -kirjeen tunnistuskortti E - pakkaus 32 | AD9JQC 4T708 3420-EE5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€8.70
BRADY 3420-F Letter -todistuskortti F - pakkaus 32 | AD9JQD 4T709 3420-FF5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€9.16
BRADY 3420-G Letter Identification Card G - pakkaus 32 | AD9JQE 4T710 3420-GG5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "€8.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3420-J Letter Identification Card J - 32 kpl pakkaus
€9.50 / yksikkö