Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3410-F -kirjeetarra F 1/2 tuuman korkeus x 11/32 tuuman leveys vinyyli | AH3JMY 32MF47

BRADY 3410-F kirjaintarra F 1/2 tuumaa korkeus x 11/32 tuumaa leveä vinyyli

Varastossa
Tuote: AH3JMY Malli: 3410-FRistiviite: 32MF47
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
€9.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriKeltainen
MerkkiF
Merkin korkeus3 / 8 "
Merkin leveys1 / 4 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden78
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus1 / 2 "
kokonaisleveys11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)0.05
Laivan leveys (cm)22.99
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiKorttien lukumääräHinta
BRADY 3410-LTR KIT Letter Label A Thru Z 1/2 tuuman korkeus vinyyli | AH3JFP 32MD88 3410-LTR SARJAA läpi Z3€139.36
BRADY 3410-A Letter Label 1/2 tuuman korkeus x 11/32 tuuman leveys vinyyli | AH3JMT 32MF42 3410-A1€8.56
BRADY 3410-B Letter Label B 1/2 tuuman korkeus x 11/32 tuuman leveys vinyyli | AH3JMU 32MF43 3410-BB1€8.56
BRADY 3410-C Letter Label C 1/2 tuuman korkeus x 11/32 tuuman leveys vinyyli | AH3JMV 32MF44 3410 -CC1€9.17
BRADY 3410-D Letter Label D 1/2 tuuman korkeus x 11/32 tuuman leveys vinyyli | AH3JMW 32MF45 3410-DD1€9.17
BRADY 3410-E Letter Label E 1/2 tuuman korkeus x 11/32 tuuman leveys vinyyli | AH3JMX 32MF46 3410-EE1€9.17
BRADY 3410-G -kirjeetarra G 1/2 tuuman korkeus x 11/32 tuuman leveys vinyyli | AH3JMZ 32MF48 3410-GG1€9.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3410-F kirjaintarra F 1/2 tuumaa korkeus x 11/32 tuumaa leveä vinyyli
€9.17 / yksikkö