Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 31553 Irrotettava merkintänauha punainen 3-3 / 4in W - 10 kpl pakkaus | AD2TWM 3UAV9

BRADY 31553 Irrotettava merkintäteippi, punainen 3-3/4in W - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2TWM Malli: 31553Ristiviite: 3UAV9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrotettava merkintänauha
Väripunainen
Pituus11.875 "
KuvioVankka
MuotoJalka
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 31551 Irrotettava merkintänauha vihreä 3-3 / 4tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD2TWL 3UAV8 31551Vihreä€208.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 31553 Irrotettava merkintäteippi, punainen 3-3/4in W - 10 kpl pakkaus
€208.53 / yksikkö