Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 31111LS tyhjennyskansi keltainen 24 tuuman leveys x 24 tuuman pituus | AF3PJQ 8AG44

BRADY 31111LS tyhjennyskansi keltainen 24 tuumaa leveys x 24 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AF3PJQ Malli: 31111LSRistiviite: 8AG44

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen tyhjennyskansi
VäriKeltainen
Pituus24 "
MateriaaliVahva magneettinen vinyyli
Paksuus0.024 - 0.025 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)64.01
Laivan leveys (cm)64.01
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
BRADY 96229 magneettinen tyhjennyskansi 12 tuuman leveä vinyyli | AF3TUV 8CWM8 96229-Vinyyli1/3 - 1/4 "-€42.43
BRADY 96228 Magneettinen tyhjennyskansi 18 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AF4MXW 9CP23 9622818 "Vinyyli24-25 milliä.18 "€45.58
BRADY 31112LS magneettinen tyhjennyskansi 36 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AF4WMC 9MG65 31112LS36 "Vinyyli1/3 - 1/4 "24 "€147.84
BRADY 31113LS Magneettinen tyhjennyssuoja 48 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AF6BQQ 9W884 31113LS48 "Vinyyli0.062 "24 "€193.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 31111LS tyhjennyskansi keltainen 24 tuumaa leveys x 24 tuumaa pituus
€112.68 / yksikkö