Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 23300 Käsisaumauspuristin Teräs | AF7AVB 20TL23

BRADY 23300 Käsisaumauspuristin Teräs

Varastossa
Tuote: AF7AVB Malli: 23300Ristiviite: 20TL23

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien tiivistyspuristin
VäriHopea
painamistaEi eristetty
MateriaaliTeräs
Numeroiden määrä0
Ensisijainen sovellusYleiskäyttöinen este

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8203206060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 23300 Käsisaumauspuristin Teräs
€264.93 / yksikkö