Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 22275KLS Suorakulmainen turvatarra - 10 kpl pakkaus | AF3NXV 8AA40

BRADY 22275KLS Suorakulmainen turvatarra - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3NXV Malli: 22275KLSRistiviite: 8AA40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen turvatarra
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriSininen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä laminoitu polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 20108KLS Suorakulmainen turvatarra - 10 kpl pakkaus | AF4YZY 9RRA9 20108 KLSVioletti / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri€148.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 22275KLS Suorakulmainen turvatarra - 10 kappaleen pakkaus
€153.62 / yksikkö