Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 2112-TEN -harjoitteluesite - pakkaus 10 | AE6HYY 5T827

BRADY 2112-TEN -koulutusvihkonen - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6HYY Malli: 2112-TENRistiviite: 5T827

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituskoulutuskirja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4901990050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Politiikkaa ja menettelyjä koskevaa koulutusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKieliHinta
BRADY 2112SP-TEN -harjoituskirja - 10 kpl pakkaus | AD3JGT 3ZM46 2112SP-TENLukituskoulutuskirja-€26.49
BRADY 2101 -koulutuslehtisten vaaroista ilmoittaminen | AG9KZH 20TL12 2101HarjoitteluvihkoEnglanti€90.09
BRADY 2103 -koulutusvihkon vaaraviestintä | AG9KZJ 20TL13 2103HarjoitteluvihkoEspanjan€87.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 2112-TEN -koulutusvihkonen - 10 kappaleen pakkaus
€28.74 / yksikkö