Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20602 Laminaattikotelo Koko 8-3/5 x 100 jalkaa | AD8XJL 4NG73

BRADY 20602 Laminaattikasetin koko 8-3/5 x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8XJL Malli: 20602Ristiviite: 4NG73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminaatti Cartiridge
Koko8-3 / 5 x 100 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8420999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BRADY 20589 Laminaattipatruuna Koko 8-3 / 5 x 50 jalkaa AD8XJK 4NG70 205898-3 / 5 x 50 jalkaa€226.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20602 Laminaattikasetin koko 8-3/5 x 100 jalkaa
€344.52 / yksikkö