Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20475 Pipe Marker Vacuum 1 In.h | AF6BKQ 9W126

BRADY 20475 Pipe Marker Vacuum 1 In.h

Varastossa
Tuote: AF6BKQ Malli: 20475Ristiviite: 9W126

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Korkeus1"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.02
Laivan leveys (cm)9.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5777-HPHV Pipe Marker Vacuum Green 8 tuuman tai suurempi | AA6MZW 14J001 5777-HPHV32 "Vihreä8 "ja suurempi4.25 "ValkoinenHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.89
BRADY 5777-I putkimerkintä tyhjiö vihreä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MZX 14J002 5777-I8"Vihreä1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€23.09
BRADY 5777-II Putkimerkitsin tyhjiövihreä 2-1/2-7-7/8 tuumaa | AA6MZY 14J003 II-577712 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€31.46
BRADY 5777-O -putkimerkintä tyhjiö vihreä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MZZ 14J004 5777-O-8"Vihreä-5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.06
BRADY 7291-4 putkimerkintä tyhjiökeltainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AD9JLU 4T624 7291-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.96
BRADY 7292-4 Putkimerkitsin tyhjiövihreä 3/4-2-3/8 tuumaa | AD9JLV 4T625 7292-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.96
BRADY 7291-3C Pipe Marker Tyhjiö Keltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE3ACT 5ADZ9 7291-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20475 Pipe Marker Vacuum 1 In.h
€39.35 / yksikkö