Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 17737LS -muistutarra 3-1 / 2 tuuman H 5 tuuman leveys - 25 kpl pakkaus | AF4BTB 8PCR9

BRADY 17737LS Muistutustarra 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa Leveys - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4BTB Malli: 17737LSRistiviite: 8PCR9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuistutustarra
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriSininen, musta / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
BRADY 17742LS -muistutarra 2 tuuman H 4 tuuman leveys - pakkaus 25 | AF3NVP 8A758 17742LS2"Punainen, musta, harmaa / valkoinen4"€75.08
BRADY 17744LS -muistutustarra 2 tuumaa H 4 tuumaa leveä - 25 kpl pakkaus | AF3NVQ 8A759 17744LS2"Punainen / Musta4"€75.08
BRADY 17739LS Muistutustarra 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa Leveys - 25 kpl pakkaus | AF3NXG 8A955 17739LS3.5 "Punainen / valkoinen5"€117.52
BRADY 17741LS -muistutustarra 2 tuumaa H 4 tuuman leveys - 25 kpl pakkaus | AF4PKM 9EKN9 17741LS2"Punainen, musta, harmaa / valkoinen4"€73.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 17737LS Muistutustarra 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa Leveys - 25 kpl pakkaus
€74.45 / yksikkö