Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 15549 Pipe Marker Lime Mud Keltainen | AF4GHG 8VX74

BRADY 15549 Pipe Marker Lime Mud Keltainen

Varastossa
Tuote: AF4GHG Malli: 15549Ristiviite: 8VX74

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus12 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Roll pituus30ft.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.918
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)32.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusMerkin kiinnitystyyliLeveysHinta
BRADY 41560 Pipe Marker Lime Mud keltainen | AF3RVF 8CMP9 41560Keltainen8"napsauttaa8"€131.29
BRADY 109360 Pipe Marker 30 jalkaa korkeus x 8 tuumaa leveys vinyyli | AF7AAV 20TE59 109360Oranssi30ft.Itseliimautuva8"€179.45
BRADY 109361 putkimerkintä 30 jalan korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli | AF7AAW 20TE60 109361Oranssi30ft.Itseliimautuva12 "€200.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 15549 Pipe Marker Lime Mud Keltainen
€173.05 / yksikkö