Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 1534-1 Numerotarra 1-15/16 tuuman korkeus Merkki Vinyyli | AG9KHT 20TA70

BRADY 1534-1 Numerotarra 1-15/16 tuuman korkeus kirjainvinyyli

Varastossa
Tuote: AG9KHT Malli: 1534-1Ristiviite: 20TA70
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
€9.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriKeltainen
Merkki1
Merkin korkeus1 15 / 16 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden10
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus2.25 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 1534-2 Numerotarra 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KHU 20TA71 1534-22€9.75
BRADY 1534-3 Numerotarra 1-15 / 16 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KHV 20TA72 1534-33€9.70
BRADY 1534-0 Numerotarra 0 2-1 / 4 tuuman korkeus x7 / 8 tuuman leveys vinyyli | AH3JJU 32ME73 1534-0-€9.35
BRADY 1534-4 Numerotarra 4 2-1 / 4 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys vinyyli | AH3JJV 32ME74 1534-44€9.35
BRADY 1534-5 Numerotarra 5 2-1/4 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveä vinyyli | AH3JJW 32ME75 1534-55€9.35
BRADY 1534-6 Numerotarra 6 2-1 / 4 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys vinyyli | AH3JJX 32ME76 1534-66€9.35
BRADY 1534-7 Numerotarra 7 2-1 / 4 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys vinyyli | AH3JJY 32ME77 1534-77€9.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 1534-1 Numerotarra 1-15/16 tuuman korkeus kirjainvinyyli
€9.75 / yksikkö