Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 133207 Turvajuliste Laminoitu Paperi Englanti PK3 | AH2BYA 24UY83

BRADY 133207 Turvajuliste Laminoitu Paperi Englanti PK3

Varastossa
Tuote: AH2BYA Malli: 133207Ristiviite: 24UY83

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusjuliste
Korkeus22 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliLaminoitu paperi
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4082
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 133209 Turvajuliste Laminoitu Paperi Englanti | AH2BYB 24UY84 13320925.5 "39.5 "€55.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 133207 Turvajuliste Laminoitu Paperi Englanti PK3
€115.69 / yksikkö