Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 132454 Eristävät sokkotunnisteet 2 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys PK25 | AH2MCN 29UG21

BRADY 132454 Eristyskaihtimet 2 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys PK25

Varastossa
Tuote: AH2MCN Malli: 132454Ristiviite: 29UG21

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristys sokeat tunnisteet
Taustaväripunainen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus2"
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliteksti
MateriaaliPolyesteri
MuotoSuorakulmio
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)0.64
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei
    • Laminoitu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriHinta
BRADY 132452 eristyskaihtimet 2 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys PK25 | AH2MCL 29UG19 132452Vihreä€128.30
BRADY 132453 Eristeverhokilpit 2 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys PK25 | AH2MCM 29UG20 132453punainen€133.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 132454 Eristyskaihtimet 2 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys PK25
€129.92 / yksikkö