Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 122052 punainen etikettikansio | AD4DBQ 41F344

BRADY 122052 Red Tag Binder

Varastossa
Tuote: AD4DBQ Malli: 122052Ristiviite: 41F344

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunainen tag sideaine
VäriPunainen / valkoinen
Korkeus11 "
Materiaalipolyeteeni
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräLeveysHinta
BRADY 122050 Red Tag Leikepöytä | AD4DBN 41F342 12205014 "Punainen tag-leikepöytä9.5 "€65.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 122052 Red Tag Binder
€46.54 / yksikkö