Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121186 Sds Binder englanti / espanja | AC8AMT 39F504

BRADY 121186 Sds Binder englanti/espanja

Varastossa
Tuote: AC8AMT Malli: 121186Ristiviite: 39F504

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSideaine
Syvyys3"
Korkeus11.625 "
KieliEnglanti / espanja
MateriaaliPolyeteenikansi
Asetukset kattavatGlobaalisti harmonisoitu järjestelmä (GHS), OSHA: n vaaransiirtoasetus 29 CFR 1910.1200
AihealueOikeus tietää, käyttöturvallisuustiedotteet (SDS)
TyyppiKäyttöturvallisuustiedotteet (SDS), oikeus tietää
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)11.81
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi4901990050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Käyttöturvallisuustiedotteiden (SDS) tallentaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKieliHinta
BRADY 121183 Sds Binder Suomi | AC8AMP 39F501 1211831.5 "Englanti€53.05
BRADY 121184 Sds -sideaine Suomi | AC8AMQ 39F502 1211843"Englanti€81.99
BRADY 121185 Sds Binder englanti / espanja | AC8AMR 39F503 1211851.5 "Englanti / espanja€50.40
BRADY 121187 Sds Binder englanti / ranska | AC8AMU 39F505 1211873"Englanti / ranska€71.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121186 Sds Binder englanti/espanja
€80.77 / yksikkö