Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121120 Varjomerkintäteipirulla 12 tuumaa W 12 jalkaa | AA6LAT 14D468

BRADY 121120 Varjomerkintäteippirulla 12 tuumaa L 12 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA6LAT Malli: 121120Ristiviite: 14D468

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarjomerkintänauha
VäriVihreä
Pituus12ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.50-astetta F
Shaperulla
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 121121 Varjomerkintäteipirulla 12 tuumaa W 12 jalkaa | AA6LAG 14D458 121121Musta€93.06
BRADY 121118 Varjomerkintäteipirulla 12 tuumaa W 12 jalkaa | AA6LAM 14D463 121118sininen€95.96
BRADY 121117 Varjomerkintäteipirulla 12 tuumaa W 12 jalkaa | AA6LAY 14D473 121117punainen€111.68
BRADY 121119 Varjomerkintateippi 12 tuumaa L 12 jalan pituus | AA6LBD 14D478 121119Keltainen€87.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121120 Varjomerkintäteippirulla 12 tuumaa L 12 jalkaa pituus
€102.43 / yksikkö