Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121046 Merkintänauha Nuoli 2 tuumaa L 2 tuumaa L - Pakkaus 100 | AE9WXD 6N800

BRADY 121046 Merkintänauha Nuoli 2 tuumaa L 2 tuumaa L - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9WXD Malli: 121046Ristiviite: 6N800

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriKeltainen
Hehkuu10 Plus h.
Pituus2"
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Shapenuoli
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 93275 Merkintänauha Nuoli 3 tuumaa W 3 tuumaa L - 100 kpl: n pakkaus | AF2LPC 6V553 93275Vihreä3"Itsekiinnittyvä polyesteri3"€201.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121046 Merkintänauha Nuoli 2 tuumaa L 2 tuumaa L - 100 kpl pakkaus
€42.53 / yksikkö