BRADY 120994 Universal Rolling Case For Printer | AC6WGB 36N362

BRADY 120994 Universaali pyörivä kotelo tulostimelle

Varastossa
Tuote: AC6WGB Malli: 120994Ristiviite: 36N362

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kotelo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)51.56
HS-koodi4202927000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 120994 Universaali pyörivä kotelo tulostimelle
€366.27 / yksikkö