Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 118970 Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Musta 1/5 tuumaa. - 6 kpl pakkaus | AC8EGY 39N212

BRADY 118970 Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Musta 1/5 tuumaa. - Pakkauksessa 6

Varastossa
Tuote: AC8EGY Malli: 118970Ristiviite: 39N212

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetMusta
Kehon korkeus1 2 / 5 "
Kehon pituus1 2 / 5 "
Rungon materiaaliLasikuituvahvistettu nailon
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus5 / 8 "
Runkoleveys1 1 / 5 "
VäriMusta
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain samanlainen
Lukitusmekanismi5-napainen sylinteri
PääavainEi
Avainten määrä1
Nastojen lukumäärä5
Sakkeli Dia.1 / 5 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliAlumiini
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)4.95
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)11.56
HS-koodi8301100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastojen lukumääräkorinvärisetKehon korkeusSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvan materiaaliKehon pituusKehon paksuusHinta
BRADY 105886 Lukituslukko, avain samanlainen punainen 1/4 tuumaa - pakkaus 3 | AC8EEU 39N161 1058866punainen1.75 "1 / 4 "1.5 "Kolminkertaisesti päällystetty karkaistu teräs1.75 "4 / 5 "€79.42
BRADY 105887 Lukituslukko samankaltainen, sininen 1/4 tuumaa - pakkaus 3 | AC8EEV 39N162 1058876sininen1.75 "1 / 4 "1.5 "Kolminkertaisesti päällystetty karkaistu teräs1.75 "4 / 5 "€79.42
BRADY 105888 Lukituslukko, avain samanlainen keltainen 1/4 tuumaa - pakkaus 3 | AC8EEW 39N163 1058886Keltainen1.75 "1 / 4 "1.5 "Kolminkertaisesti päällystetty karkaistu teräs1.75 "4 / 5 "€79.42
BRADY 105889 Lukituslukko, avainvihreä, 1/4 tuumaa - pakkaus 3 | AC8EEX 39N164 1058896Vihreä1.75 "1 / 4 "1.5 "Kolminkertaisesti päällystetty karkaistu teräs1.75 "4 / 5 "€79.42
BRADY 123268 Lukitus riippulukko avaimella Oranssi 1/4 tuumaa - Pakkaus 3 | AC8EEY 39N165 1232686Oranssi1.75 "1 / 4 "1.5 "Kolminkertaisesti päällystetty karkaistu teräs1.75 "4 / 5 "€79.42
BRADY 123269 Lukitus riippulukko avain, musta 1/4 tuumaa - Pakkaus 3 | AC8EEZ 39N166 1232696Musta1.75 "1 / 4 "1.5 "Kolminkertaisesti päällystetty karkaistu teräs1.75 "4 / 5 "€79.42
BRADY 118947 Lukituslukko, avain, ruskea, 1/4 tuumaa - pakkaus 3 | AC8EFA 39N167 1189476Ruskea1.75 "1 / 4 "1.5 "Kolminkertaisesti päällystetty karkaistu teräs1.75 "4 / 5 "€79.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 118970 Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Musta 1/5 tuumaa. - Pakkauksessa 6
€136.66 / yksikkö