Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 118946 Padlock Keyed Different 2 Inch H 5 Pin Steel - Pack Of 6 | AC8EMJ 39N315

BRADY 118946 Riippulukko-avaimella eri 2 tuuman H 5 Pin Steel - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8EMJ Malli: 118946Ristiviite: 39N315

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetKeltainen
Kehon viimeistelyLaminoitu
Kehon korkeus1 1 / 5 "
Rungon materiaaliVahvistettu laminoitu teräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus1"
Runkoleveys1 5 / 16 "
VäriKeltainen
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain eri
keyingKyllä
Puskurien määrä1
Avainten määrä1
Nastojen lukumäärä5
Sakkeli kokoonpanoLaajennettu
Sakkeli Dia.17 / 64 "
Kahvan korkeus2"
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
KahvatyyppiLaajennettu
Sakkeli leveys3 / 4 "
ShapeSuorakulmainen
weatherabilityRunkolevyt, jotka on päällystetty yksittäin päällystettyjä ruosteenestoa varten ja tarjoavat 13 kertaa paremman korroosionkestävyyden kuin tavalliset teräslukot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.278
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8301100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli Dia.korinvärisetKehon korkeusKahvan korkeusKahvan materiaaliKahvatyyppiSakkeli leveysShapeHinta
BRADY 143126 riippulukolla varustettu erilainen 3/4 tuuman H 5-nastainen teräs | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "punainen1 1 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräsavoin23 / 32 "Suorakulmainen€22.75
BRADY 143130 riippulukolla varustettu 3/4 tuuman H 5-nastainen teräs | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "sininen1 1 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräsavoin23 / 32 "Suorakulmainen€22.86
BRADY 143132 Lukko avain eri 3/4 tuumaa H 5 -nastainen teräs | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "Keltainen1 1 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräsavoin23 / 32 "Suorakulmainen€22.75
BRADY 143128 lukkoavain, erilainen 3/4 tuuman H 5-nastainen teräs | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "Vihreä1 1 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräsavoin23 / 32 "Suorakulmainen€24.02
BRADY 143136 Lukko avaimella eri 3/4 tuuman H 5 -nastainen teräs | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Musta1 1 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräsavoin23 / 32 "Suorakulmainen€21.97
BRADY 123272 riippulukolla varustettu 3/4 tuuman H 5-nastainen teräs | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "Ruskea1 1 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräsavoin23 / 32 "Suorakulmainen€25.90
BRADY 123273 riippulukolla varustettu 3/4 tuuman H 5-nastainen teräs | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "Violetti1 1 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräsavoin23 / 32 "Suorakulmainen€24.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 118946 Riippulukko-avaimella eri 2 tuuman H 5 Pin Steel - 6 kpl pakkaus
€182.18 / yksikkö