Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 118857 Labs Ghs Acute Toxic Vinyl 39 / arkki | AC8AKL 39F451

BRADY 118857 Etiketti Ghs Acute Toxic Vinyyli 39/arkki

Varastossa
Tuote: AC8AKL Malli: 118857Ristiviite: 39F451

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-etiketti
Korkeus5 / 8 "
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Metalli havaittavissaEi
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)22.73
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräMateriaaliLeveysHinta
BRADY 118815 Label Ghs Explosive Vinyl 39/arkki | AC8AKD 39F444 1188155 / 8 "GHS-etikettiItsekiinnittyvä vinyyli5 / 8 "€13.98
BRADY 118821 Labs Ghs syttyvä vinyyli 39 / arkki | AC8AKE 39F445 1188215 / 8 "GHS-etikettiItsekiinnittyvä vinyyli5 / 8 "€14.84
BRADY 118827 Labs Ghs Oxidizing Vinyl 39 / arkki | AC8AKF 39F446 1188275 / 8 "GHS-etikettiItsekiinnittyvä vinyyli5 / 8 "€14.99
BRADY 118833 Labs Ghs Gas Pressure Vinyl 39 / arkki | AC8AKG 39F447 1188335 / 8 "GHS-etikettiItsekiinnittyvä vinyyli5 / 8 "€14.16
BRADY 118839 Labs Ghs Corrosive Vinyl 39 / arkki | AC8AKH 39F448 1188395 / 8 "GHS-etikettiItsekiinnittyvä vinyyli5 / 8 "€14.84
BRADY 118845 Label Ghs Severe Toxic Vinyl 39/arkki | AC8AKJ 39F449 1188455 / 8 "GHS-etikettiItsekiinnittyvä vinyyli5 / 8 "€14.62
BRADY 118851 Labs Ghs Health Danger Vinyl 39 / arkki | AC8AKK 39F450 1188515 / 8 "GHS-etikettiItsekiinnittyvä vinyyli5 / 8 "€13.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 118857 Etiketti Ghs Acute Toxic Vinyyli 39/arkki
€14.90 / yksikkö