Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 114613 Lean Metric Board 37.25 x 34.25 tuumaa sininen | AA7HPP 15Y904

BRADY 114613 Lean Metric Board 37.25 x 34.25 tuumaa sininen

Varastossa
Tuote: AA7HPP Malli: 114613Ristiviite: 15Y904

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€480.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuden paneelin Lean-viestintäkortti
Värisininen
Korkeus34.25 "
Materiaali1/4 "esilevy polystyreenivaahtosydämellä
AsennustyyliSeinä- tai lattiateline
Leveys37.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6945
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)2.24
Laivan leveys (cm)106.05
HS-koodi9610000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräLeveysHinta
BRADY 114614 Lean Metric Board 37.25 x 34.25 tuumaa harmaa | AA7HPQ 15Y905 114614HarmaaKuuden paneelin Lean-viestintäkortti37.25 "€450.63
BRADY 114611 Lean Metric Board 25 tuumaa x 34.25 tuumaa sininen | AA7HPR 15Y906 114611sininenNelipaneelinen Lean-viestintäkortti25 "€307.81
BRADY 114612 Lean Metric Board 25 tuumaa x 34.25 tuumaa harmaa | AA7HPT 15Y907 114612HarmaaNelipaneelinen Lean-viestintäkortti25 "€321.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 114613 Lean Metric Board 37.25 x 34.25 tuumaa sininen
€480.81 / yksikkö