Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 109938 Arrow Teippi 2 tuumaa leveys x 30 yd. Valkoinen/ruskea polyesteri | AH3JWE 32MH16

BRADY 109938 Nuolinauha 2 tuumaa leveys x 30 jard. Valkoinen/ruskea polyesteri

Varastossa
Tuote: AH3JWE Malli: 109938Ristiviite: 32MH16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuolinauha
TaustaväriRuskea
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriValkoinen
Pituus90ft.
MateriaaliPolyesteri
Kuvionuoli
Paksuus0.006 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4581
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 109928 Arrow Tape Valkoinen / ruskea 1 tuuman leveys | AE3ZDY 5GXF5 1099281440Vinyyli1"€55.49
BRADY 109929 Arrow Tape Valkoinen / ruskea 2 tuuman leveys | AE3ZDZ 5GXF6 109929720Vinyyli2"€93.52
BRADY 109930 Arrow Tape Valkoinen / ruskea 4 tuuman leveys | AE3ZEA 5GXF7 109930270Vinyyli4"€207.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 109938 Nuolinauha 2 tuumaa leveys x 30 jard. Valkoinen/ruskea polyesteri
€110.17 / yksikkö