Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 109928 Arrow Tape Valkoinen / ruskea 1 tuuman leveys | AE3ZDY 5GXF5

BRADY 109928 Nuolinauha valkoinen/ruskea 1 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE3ZDY Malli: 109928Ristiviite: 5GXF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuolinauha
VäriValkoinen / Ruskea
Pituus90ft.
Merkinnät korttia kohden1440
MateriaaliVinyyli
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 109929 Arrow Tape Valkoinen / ruskea 2 tuuman leveys | AE3ZDZ 5GXF6 109929720Vinyyli2"€110.07
BRADY 109930 Arrow Tape Valkoinen / ruskea 4 tuuman leveys | AE3ZEA 5GXF7 109930270Vinyyli4"€253.10
BRADY 109938 Arrow Teippi 2 tuumaa leveys x 30 yd. Valkoinen/ruskea polyesteri | AH3JWE 32MH16 109938-Polyesteri2"€125.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 109928 Nuolinauha valkoinen/ruskea 1 tuuman leveys
€67.84 / yksikkö