Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 108900 Pipe Marker kuumavesi Valkoinen Legend | AH4ZQQ 35TJ24

BRADY 108900 Pipe Marker kuumavesi valkoinen Legend

Varastossa
Tuote: AH4ZQQ Malli: 108900Ristiviite: 35TJ24

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
tarttuvaKyllä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaanLeikkaa kokoon
Korkeus2"
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden65
MateriaaliVinyyli
Käyttölämpötila alue0-astetta F
Roll pituus30ft.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5675-I Putkimerkki Lämmin käyttövesi 1-1/2-2-3/8 | AA6MRL 14H829 5675-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.52
BRADY 5675-II Putkimerkki Lämmin käyttövesi 2-1/2-7-7/8 | AA6MRM 14H830 II-567512 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€24.19
BRADY 5675-O -putkimerkintä käyttövedelle 1/2 - 1-3 / 8 | AA6MRN 14H831 5675-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€18.22
BRADY 7350-1 Putkimerkki Lämmin käyttövesi 2-1/2-7-7/8 | AC9HYD 3GTR3 7350-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€70.89
BRADY 7350-4 Putkimerkki Lämmin käyttövesi 3/4-2-3/8 | AC9HYE 3GTR4 7350-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€1.14
BRADY 4316-A -putkimerkintä käyttövedelle 3/4 - 1-3 / 8 | AC9HZN 3GTW6 4316-11 / 16 "Vihreä3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€8.51
BRADY 7350-1HV -putkimerkintä 8 tuuman tai suurempi käyttöveden käyttövesi | AC9JBJ 3GUC3 7350-1 HV24 "Vihreä8 "ja suurempi4"ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€1.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 108900 Pipe Marker kuumavesi valkoinen Legend
€70.95 / yksikkö