Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 108880 Putkimerkki 30 jalan korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli | AF6ZZU 20TE35

BRADY 108880 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF6ZZU Malli: 108880Ristiviite: 20TE35

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaanLeikkaa kokoon
Korkeus30ft.
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden65
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5828
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 108881 putkimerkintä 30 jalan korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli | AF6ZZV 20TE36 108881VihreäLeikkaa kokoonItseliimautuva65Paineherkkä vinyyli12 "€165.77
BRADY 5814-O putkimerkintä Demin. Vesi | AF8BMP 24VC38 5814-O-sininen-Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1PVF-kerrostettu polyesteri-€13.11
BRADY 5814-I Putkimerkintä Demin. Vesi | AF8BRR 24VD46 5814-Isininen1-1/2 to 2-3/8"Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1PVF-kerrostettu polyesteri-€17.01
BRADY 5814-II putkimerkintä Demin. Vesi | AF8BXH 24VE55 II-5814sininen2-1/2" to 7-7/8"Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1PVF-kerrostettu polyesteri-€24.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 108880 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli
€138.42 / yksikkö