Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 102040 Tyhjä tagi Manila 2-3 / 4 x 1-3 / 8 PK1000 | AH4ZHH 35RZ37

BRADY 102040 Tyhjä Tag Manila 2-3/4 x 1-3/8 PK1000

Varastossa
Tuote: AH4ZHH Malli: 102040Ristiviite: 35RZ37

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
TaustaväriManilla
VäriManilla
Korkeus2.75 "
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
MateriaaliCardstock
MuotoSuorakulmio
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Sisältyvien siteiden määrä: 0
    • Laminoitu: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 102040 Tyhjä Tag Manila 2-3/4 x 1-3/8 PK1000
€188.38 / yksikkö