Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 102017 Tyhjä etiketti 5 x 2-1/2 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus | AA7HEV 15Y689

BRADY 102017 Tyhjä etiketti 5 x 2-1/2 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HEV Malli: 102017Ristiviite: 15Y689

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriKeltainen
Korkeus5"
MateriaaliItselaminoiva polyesteri
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 102016 Tyhjä etiketti 5 x 2-1/2 tuumaa valkoinen - 25 kpl pakkaus | AA7HEU 15Y688 102016Valkoinen€72.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 102017 Tyhjä etiketti 5 x 2-1/2 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus
€75.64 / yksikkö