Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SPC ABSORBENTS SRP100 imukykyinen tyyny 5.5 gallonaa 7-1/2 tuumaa leveys Pk 100 | AG6QHR 42X728

BRADY SRP100 imukykyinen tyyny 5.5 gallona 7-1/2 tuumaa leveys Pk 100

Varastossa
Tuote: AG6QHR Malli: SRP100Ristiviite: 42X728

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
ImeytymispainoRaskas
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus10 "
Materiaali3 kerros sulapuhallettua polypropeenia
rei'ityksiäEi
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi5603943500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
BRADY SPC ABSORBENTS SR3625 imukupit 30 tuuman leveys 30 tuuman pituus - pakkaus 25 | AA7DQR 15U842 SR3625Heavy WeightValkoinenVain öljy / maaöljy30 "3 kerrosta, Spunbond Coverstock polypropyleeniä16 gal.30 "€148.78
BRADY SPC ABSORBENTS SR1850 imukupit 15 tuuman leveys 19 tuuman pituus - 50 kpl pakkaus | AA7DQT 15U843 SR1850Heavy WeightValkoinenVain öljy / maaöljy19 "3 kerrosta, Spunbond Coverstock polypropyleeniä9 gal.15 "€75.29
BRADY SPC ABSORBENTS BPO100 -absorptiotyynyt, valkoinen, 17 tuuman - 100 kpl pakkaus | AA7DQU 15U844 BPO 100Heavy WeightValkoinenVain öljy / maaöljy17 "Sulatettu 1-kerroksinen polypropeeni20.5 gal.15 "€60.61
BRADY SPC ABSORBENTS BPO500 -absorptiotyynyt 17 gallonaa, valkoinen - 100 kpl AA7DQV 15U845 BPO 500KevytValkoinenVain öljy / maaöljy17 "Sulatettu 1-kerroksinen polypropeeni17 gal.15 "€56.69
BRADY SPC ABSORBENTS SXT300 imukupit 17 gallonaa 15 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AA7DQW 15U846 SXT300KeskipainoValkoinenVain öljy / maaöljy19 "Spunbond ja sulapuhallettu 3-kerroksinen polypropeeni17 gal.15 "€112.28
BRADY SPC ABSORBENTS SPC500 imukupit 20 gallonaa 15 tuuman leveys - 100 pakkaus | AA7DQX 15U847 SPC500KevytValkoinenVain öljy / maaöljy19 "1 Ply, polypropeeni20 gal.15 "€93.67
BRADY SPC ABSORBENTS OP300 imukupit 29.5 gallonaa 15 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AA7DQY 15U848 OP300KeskipainoValkoinenVain öljy / maaöljy19 "3 Ply, polypropeeni29.5 gal.15 "€142.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SRP100 imukykyinen tyyny 5.5 gallona 7-1/2 tuumaa leveys Pk 100
€65.85 / yksikkö