BRADY SPC ABSORBENTS PVC36 Drain Seal 36 tuuman pituus keltainen | AA7DTM 15U892

BRADY PVC36 tyhjennystiiviste 36 tuumaa pituus keltainen

Varastossa
Tuote: AA7DTM Malli: PVC36Ristiviite: 15U892

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€799.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä tiiviste
VäriKeltainen
Pituus36 "
MateriaaliPVC
Paksuus1 / 2 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BRADY SPC ABSORBENTS PVC18 Tyhjennystiiviste 18 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AA7DTK 15U890 PVC1818 "18 "€381.93
BRADY SPC ABSORBENTS PVC24 Tyhjennystiiviste 500 Mil 24 Tuuman Leveys | AA7DTL 15U891 PVC2424 "24 "€402.53
BRADY SPC ABSORBENTS PVC42 Tyhjennystiiviste Keltainen 42 Tuuman Leveys | AA7DTN 15U893 PVC4242 "42 "€934.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PVC36 tyhjennystiiviste 36 tuumaa pituus keltainen
€799.69 / yksikkö