Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S65-230 -venttiilien korjaussarja | AC2YRK 2PA13

BRADLEY S65-230 jalkaventtiilin korjaussarja

Varastossa
Tuote: AC2YRK Malli: S65-230Ristiviite: 2PA13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkaventtiilin korjaussarja
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroS93-570, S93-535, S93-595, S93-596, S93-597, S93-602

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S65-230 jalkaventtiilin korjaussarja
€172.15 / yksikkö