Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S59-2005 Termostaattinen sekoitusventtiili 1/2 tuumaa Npt | AB4PPZ 1ZMG8

BRADLEY S59-2005 termostaattinen sekoitusventtiili 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AB4PPZ Malli: S59-2005Ristiviite: 1ZMG8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€581.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen sekoitusventtiili
Yhteys1/2 ydinsulkusopimus
Virtausnopeus4 gpm
Kahvan tyyppiYksi vipu
MateriaaliPronssi
TyyppiSuihkut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8481801020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY S19-2010 termostaattinen sekoitusventtiili | CJ3QAN 61UL69 S19-2010€1,550.46
BRADLEY S59-4007 termostaattinen sekoitusventtiili, messinki, 8 gpm, NPT sisääntulo, NPT ulostulo, 1/2 tuuman tulokoko | CJ3QAP 406R73 S59-4007€298.79
BRADLEY S19-2150GR termostaattinen sekoitusventtiili, 30.3 gpm suurin virtausnopeus, 3/4 tuuman NPT x 1 tuuman NPT, messinki | CP2AVT 40JF63 S19-2150GR€1,555.60
BRADLEY S19-2250GR termostaattinen sekoitusventtiili, 40.5 gpm suurin virtausnopeus, 1 tuuman NPT x 3/4 tuuman NPT, messinki | CP2AVU 40JF64 S19-2250GR€2,362.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S59-2005 termostaattinen sekoitusventtiili 1/2 tuuman Npt
€581.88 / yksikkö