Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S45-2396 Pölysuoja, jälkiasennus Classic | AC3TJK 2VYX2

BRADLEY S45-2396 Pölysuoja, Retrofit Classic

Varastossa
Tuote: AC3TJK Malli: S45-2396Ristiviite: 2VYX2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€514.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen sarja
VäriHopea
Korkeus6"
Pituus10.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs kumipuskurilla
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • simpukankuoren kansi ja kulho, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva, hihna ja pikalukitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY S45-2676 Silmien ja kasvojen pesusuojasarja | CD4EFE 40CP44 S45-2676€66.32
BRADLEY S45-2675GR Silmänhuuhtelupakkaus | CJ2DKA 133N75 S45-2675GR€43.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S45-2396 Pölysuoja, Retrofit Classic
€514.00 / yksikkö