BRADLEY S23-1089 Suihku käsi- / jalkapesu 20-80 psi 10-1 / 4 tuuman pituus | AH8JCP 38UC79

BRADLEY S23-1089 Suihku, käsien/jalkojen pesu 20-80 psi, pituus 10-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8JCP Malli: S23-1089Ristiviite: 38UC79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,187.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku
Virtausnopeus0.50
MateriaaliRuostumaton teräs
Operaation tyyppiIlmanpainike
Kokonaiskorkeus8
Kokonaispituus10.25
kokonaisleveys8
Ihmiset palvelivat1
TyyppiKäsien / jalkojen pesu
Vesiliitäntä3/8 ydinsulkusopimus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
BRADLEY S23-1088 Suihku Käsi- / Jalkapesu 20-80 psi 6-1 / 2 tuuman pituus | AH8JCN 38UC78 S23-10886.5€1,230.38
BRADLEY S65-095B Jälkiasennettu seinäsuihku | CJ3EKW 31KP48 S65-095B-€641.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S23-1089 Suihku, käsien/jalkojen pesu 20-80 psi, pituus 10-1/4 tuumaa
€1,187.26 / yksikkö