Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S19-460EFW käsiletkun ruisku, kaksoispää, 8 jalan letku, vastakiinnitys | AD9DYX 4R979

BRADLEY S19-460EFW käsiletkusuihke, kaksoispää, 8 jalkaa letku, vastakiinnitys

Varastossa
Tuote: AD9DYX Malli: S19-460EFWRistiviite: 4R979

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€607.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispään imuletku
CoversIrrota
Virtausnopeus3 gpm
Pää Dia.2.375 "
Letkun pituus8ft.
Letkun materiaaliVahvistettu kestomuovi
Sisääntulon koko3 / 8 "NPT
Asennustyötaso
venttiiliKromattu, pidä auki-purista

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisääntulon kokoAsennusHinta
BRADLEY S1944011ABC Kiinteä kasvo- ja vartalasuihku, 12 jalan takaiskuventtiili | AD9DYV 4R977 S1944011ABC12ft.3/8 "IPSSeinä€592.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-460EFW käsiletkusuihke, kaksoispää, 8 jalkaa letku, vastakiinnitys
€607.36 / yksikkö